SQUARE D Støpte brytere: LCL-serien, Bolt On, 3P


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: LCL , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
LCL36300
300A54 842 NOK
A
LCL36400
400A83 096 NOK
A
LCL36450
450A83 096 NOK
A
LCL36500
500A83 096 NOK
A
LCL36600
600A83 096 NOK

Støpte brytere: LCL-serien, Bolt On, 3P

Square D effektbrytere er egnet for å begrense gjennomløpsstrømmer for å beskytte nedstrøms komponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner. Disse kretsbryterne i LCL-serien har en ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig, samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger. De er videre integrert med Feed-Thru monteringskonfigurasjon som enkelt justeres med alle typer paneltavler og sentralbord for rask installasjon og reparasjonstjenester. Velg fra et bredt utvalg av disse 3-polede kretsbryterne tilgjengelig i strømstyrke fra 300 til 600A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?