Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FA-116.50 Presis justerbar tappnøkkelnøkkel 50 mm hette | AC6YXB 36U003

FACOM FA-116.50 Nøyaktig justerbar stiftnøkkelnøkkel 50 mm hette

På lager
Vare: AC6YXB Modell: FA-116.50Kryssreferanse: 36U003

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsjusterbar nøkkelnøkkel
Kapasitet0 å 50 mm
FinishSatin
Lengde210mm
MaterialeAlloy Steel
Total lengde210mm
Pin Dia.2.5 å 4 mm
Pin Lengde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris
FACOM FA-116.100 Nøyaktig justerbar stiftnøkkel 100 mm hette | AC6YXC 36U004 FA-116.1000 å 100 mm360mm360mm4 å 6 mm31 / 32 "2 763 NOK
FACOM FA-116.200 Nøyaktig justerbar pinnøkkelnøkkel 200mm hette | AC6YXD 36U005 FA-116.20035 å 200 mm550mm550mm6 å 8 mm1.187 "5 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FA-116.50 Nøyaktig justerbar stiftnøkkelnøkkel 50 mm hette
2 047 NOK / enhet