FACOM

Facoms verktøykatalog består av stikkontakter, skralle, skiftenøkler, nåletang, kuttere, baufil, skrutrekkere, muttertrekkere og bærbare verktøykasser. Facom nål / lang nesetang har skjærekanter for jevn skjæring og forlenget levetid på verktøyet. Denne tangen har en konstruksjon av karbonlegert stål for holdbarhet og fintagnede, pilformede neser for et fast grep og lett tilgjengelighet. Disse tangene er testet individuelt ved 10000 10 volt i XNUMX sekunder for å sikre brukersikkerheten ved elektriske støt. Falcom justerbare skiftenøkler er ideelle for å stramme / løsne en mutter eller bolt med letthet og har et varselhåndtak som endrer farge når isolasjonsintegriteten blir kompromittert. Disse justerbare skiftenøkkelene har en 15-graders hodevinkel for arbeid med begrenset plass og et fingerstopp for å holde hendene trygge.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FACOM åpne skiftenøkler

SkiftenøklerInkluderer forskjellige stålproduserte dobbel-, vinkel-, isolerte og enkle åpennøkler i forskjellige metriske / SAE-størrelser(43 produkter)

FACOM pipenøkler

SkiftenøklerFacom pipenøkler med fast eller fleksibelt hode for å stramme og løsne bolter i alle vinkler. Tilgjengelig i både metriske og SAE-størrelser og i forskjellige lengder(26 produkter)

FACOM skiftenøkler

NøkkelnøklerSkiftnøkler med bevegelig kjeve som kan justeres for å passe forskjellige størrelser på festemidler. Tilgjengelig i varianter med justerbar front, justerbar krok, hengslet krok og hengslet pinnenøkkel.(15 produkter)

FACOM boksendenøkler

BoksenøkkelIsolerte skiftenøkler med hindring og offsetboks med stålhuskonstruksjon med sklisikkert grep. Tilgjengelig i 6- og 12-punkts ringåpninger for kraftig stramming av muttere og bolter(11 produkter)

FACOM kombinasjonsnøkler

KombinasjonsnøklerMetriske nøkler i legert stål som er ideelle for rask festing og løsning av muttere. Tilgjengelig i 6-punkts og 12-punkts boksender(5 produkter)

FACOM justerbare skiftenøkler

Justerbare skiftenøklerJusterbare skiftenøkler med varselhåndtak som endrer farge når isolasjonsintegriteten kompromitteres. Har en 15-graders hodevinkel ideell for trangt arbeid og et fingerstopp for å holde hendene trygge(2 produkter)

FACOM kombinasjonsnøkkelsett

KombinasjonsnøkkelsettInkluderer 16 skiftenøkler som passer til 4- / 6- / 12-punkts fester. Har korte skafter og kompakte hoder forskjøvet i 15 grader for å gi tilgang til trange arbeidsområder(1 produkt)

FACOM isolerte verktøysett

Isolerte verktøysettInkluderer isolert verktøy, stikkontakt, skrutrekker og tangsett designet for butikkens installatører av elektrisk vedlikehold og elektrisk utstyr. Inneholder opptil 19 (1000 V isolerte) grunnleggende verktøy og utstyrt med lærveske (4 produkter)

FACOM isolerte håndskraler

Isolerte håndratchetsIkke-reverserende skralle mye brukt i bilindustrien til forskjellige festeanvendelser. Har varselisolering i to farger som tåler opptil 1000 VAC / 1500 VDC og endrer farge når isolasjonsintegriteten kompromitteres(1 produkt)

FACOM skrue-/boltuttrekkere og mutterklyvere

Skrue / boltextraktorer og mutterdelereInkluder boltavtrekker og -drivere for å fjerne avskallede eller skadede skruer, bolter og muttere som er vanskelige å fjerne med konvensjonelle skrutrekkere og nøkler.(4 produkter)

FACOM Linesman-tang

LinjetangSkjærekanter designet for jevn skjæring og forlenget levetid for verktøy. Har en anti-magnetisk kobber-beryllium-legering og er utstyrt med hylser i overstøpt antistatisk PVC for å forhindre gnister (1 produkt)

FACOM solid leddtang

Solid skjøttangOgså kjent som slip-joint tang. Ha en glidende kjeve for å tillate justering av kjeveåpningsstørrelsen. Den solide skjøten refererer til en solid stangskjøt mellom de to halvdelene av tangen i stedet for en pivot. Ideell for å gripe, stramme og løsne en rekke gjenstander.(2 produkter)

FACOM kabel- og trådkuttere

Kabel og ledningskutterLette og slitesterke kabelkuttere som tilbyr senter-/skjærskjæring for å kutte gjennom aluminium-/kobberkabler. Har et ikke-ledende håndtak som er ideelt for elektriske jobber(1 produkt)

FACOM stikkontakter

SocketsStandard og dype stålkontakter, brukes til å stramme og løsne muttere og bolter. Tilgjengelig i forskjellige drivstørrelser og lengder for å passe til forskjellige typer muttere og bolter(1 produkt)

FACOM sekskant-/torxnøkler

Hex / Torx nøklerBrukes i elektro-, elektronikk- og bilindustrien for å drive bolter og skruer med sekskantede stikkontakter. Har tofarget advarselsisolasjon for sikkerhet og herdet legert stålkonstruksjon for holdbarhet(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Facom-verktøys modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Ampco, Klein Tools & Westward MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter diagonalkuttere, skiftenøkler, stikkontakter og tilbehør som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Facom-produktene er generelt små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.

Om Facom

Facoms verktøykatalog består av stikkontakter, skralle, skiftenøkler, nåletang, kuttere, baufil, skrutrekkere, muttertrekkere og bærbare verktøykasser. Facom nål / lang nesetang har skjærekanter for jevn skjæring og forlenget levetid på verktøyet. Denne tangen har en konstruksjon av karbonlegert stål for holdbarhet og fintagnede, pilformede neser for et fast grep og lett tilgjengelighet. Disse tangene er testet individuelt ved 10000 10 volt i XNUMX sekunder for å sikre brukersikkerheten ved elektriske støt. Falcom justerbare skiftenøkler er ideelle for å stramme / løsne en mutter eller bolt med letthet og har et varselhåndtak som endrer farge når isolasjonsintegriteten blir kompromittert. Disse justerbare skiftenøkkelene har en 15-graders hodevinkel for arbeid med begrenset plass og et fingerstopp for å holde hendene trygge.

Store handelsnavn

Protwist skrutrekkere

Protwist skrutrekkere

Facom Protwist skrutrekkere brukes i industrielle miljøer og har sinkbelagte spisser for motstand mot korrosjon og kjemikalier. Håndtaksdesign og konstruksjon sikrer brukerkomfort og optimale dreiemomentnivåer selv i ekstreme applikasjoner. Den inline herdeprosessen som brukes i disse skrutrekkerne...

gjør dem sterke og holdbare.

SLS kroker

SLS kroker

Disse Facom SLS-krokene er en del av merkets sikkerhetslåssystem (SLS) og festes til brukernes hender. De har et dobbeltkroksystem for å holde verktøyet sikkert i tilfelle det faller fra brukerens hender i forhøyet høyde. Deres doble kroksystem gjør det enkelt å overføre verktøyet uten å gå på akkord...

på sikkerhet, da dobbeltkrokene frigjøres først når de er festet til et annet forankringspunkt.

Facoms konkurransefordeler

ROLL verkstedsystem

ROLL verkstedsystem

Facom ROLL verkstedsystem, bestående av paneler, skuffer og skap, lar brukere raskt og effektivt organisere og lagre verktøy i et verksted. Deres høystyrke benkeplate, kulesklier og epoksymaling sikrer holdbar og brukervennlig drift. ROLL verkstedsystemets oppbevaringsmoduler tilbyr et sentralisert låsesystem for å sikre verktøyene. Th...

De har en selvbærende struktur for enkel montering uten å bruke vegger som støtte.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av Facom isolerte verktøykasser?

Isolerte verktøykasser fra Facom kommer med isolerte verktøy som stikkontakter, skrutrekkere og tangsett for vedlikehold av elektrisk utstyr uten risiko for elektrisk støt.

Hvilken type ledninger kan kuttes med Facom wire- og kabelkuttere?

Disse kutterne kan sentrere / skjære gjennom aluminium- eller kobbertråder.

Hvor brukes Facom sekskant-/torx-nøkler?

Disse Facom-verktøyene brukes i elektro-, elektronikk- og bilindustrien for å feste / løsne bolter og skruer med sekskantede / Torx-sokler. De har en herdet legert stålkonstruksjon med isolerte deksler for holdbarhet og motstand mot støt og har tofarget advarselsisolasjon for økt sikkerhet.