Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5RDZ5 fastnålnøkkel 1/4 x 1/4 3 tommer | AE6EMA

WESTWARD 5RDZ5 fastnøkkelnøkkel 1/4 x 1/4 3 tommer

På lager
Vare: AE6EMA Modell: 5RDZ5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFastnøkkelnøkkel
Kapasitet1-1 / 4 til 3 "
FinishSvart oksid
Lengde8 1 / 16 "
MaterialeCR-V stål
Total lengde8 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Pin Lengde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204110060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris
WESTWARD 5RDZ3 fastnålnøkkel 1/8 x 1/8 2 tommer | AE6ELY 5RDZ33/4 til 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "450NOK
WESTWARD 5RDZ4 fastnålnøkkel 3/16 x 3/16 3 tommer | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 til 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "511NOK
WESTWARD 5RDZ6 fastnålnøkkel 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 til 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "633NOK
WESTWARD 5RDZ7 fastnøkkelnøkkel 3/8 x 3/8 6-1/4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5RDZ5 fastnøkkelnøkkel 1/4 x 1/4 3 tommer
520NOK / enhet