Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 7412 Fixed Spanner Wrench 1-3/4 - 2 Inch | AF7MBK 21XX09

AMPCO METAL 7412 Fastnøkkelnøkkel 1-3/4 - 2 tommer

På lager
Vare: AF7MBK Modell: 7412Kryssreferanse: 21XX09
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
1 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFastnøkkelnøkkel
Kapasitet1-3 / 4 til 2 "
FinishIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig
Krokdybde1 / 8 "
Kroktykkelse5 / 16 "
Lengde8"
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePris
AMPCO METAL 7408 fastnøkkelnøkkel 1-5/16 til 1-7/16 tommer | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "1 438 NOK
AMPCO METAL 7424 fastnøkkelnøkkel 4-5/16 - 4-9/16 tommer | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "3 172 NOK
AMPCO METAL 7426 fastnøkkelnøkkel 4-11/16 - 5-1/8 tommer | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "2 903 NOK
AMPCO METAL 7400 fastnøkkelnøkkel 15/32 - 9/16 tommer | AF7MBC 21XX01 740015/32 til 9/16 "4.25 "4.25 "814NOK
AMPCO METAL 7428 fastnøkkelnøkkel 5-5/16 - 5-3/4 tommer | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "4 153 NOK
AMPCO METAL 7430 fastnøkkelnøkkel 6-1/8 - 6-1/2 tommer | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "4 189 NOK
AMPCO METAL 7402 fastnøkkelnøkkel 5/8 - 13/16 tommer | AF7MBF 21XX04 74025/8 til 13/16 "4.25 "4.25 "911NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 7412 Fastnøkkelnøkkel 1-3/4 - 2 tommer
1 504 NOK / enhet