Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 7400 fastnøkkelnøkkel 15/32 - 9/16 tommer | AF7MBC 21XX01

AMPCO METAL 7400 fastnøkkelnøkkel 15/32 - 9/16 tommer

På lager
Vare: AF7MBC Modell: 7400Kryssreferanse: 21XX01
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFastnøkkelnøkkel
Kapasitet15/32 til 9/16 "
FinishIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig
Krokdybde1 / 16 "
Kroktykkelse1 / 4 "
Lengde4.25 "
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Total lengde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeTotal lengdePris
AMPCO METAL 7408 fastnøkkelnøkkel 1-5/16 til 1-7/16 tommer | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "1 452 NOK
AMPCO METAL 7424 fastnøkkelnøkkel 4-5/16 - 4-9/16 tommer | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "3 204 NOK
AMPCO METAL 7426 fastnøkkelnøkkel 4-11/16 - 5-1/8 tommer | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "2 974 NOK
AMPCO METAL 7428 fastnøkkelnøkkel 5-5/16 - 5-3/4 tommer | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "4 227 NOK
AMPCO METAL 7430 fastnøkkelnøkkel 6-1/8 - 6-1/2 tommer | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "4 343 NOK
AMPCO METAL 7402 fastnøkkelnøkkel 5/8 - 13/16 tommer | AF7MBF 21XX04 74025/8 til 13/16 "4.25 "4.25 "920NOK
AMPCO METAL 7404 fastnøkkelnøkkel 31/32 - 1-1/8 tommer | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 7400 fastnøkkelnøkkel 15/32 - 9/16 tommer
898NOK / enhet