GARDNER BENDER LNW-750 Låsemutternøkkel Lengde 5-3 / 4 tommer | AH8YNE 39CE67

GARDNER BENDER LNW-750 Låsemutternøkkellengde 5-3/4 tommer

Vare: AH8YNE Modell: LNW-750Kryssref.: 39CE67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutternøkkel
Kapasitet3 / 4 "
FinishEpoxy E-frakk
Krokdybde1 / 16 "
Kroktykkelse9 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER LNW-750 Låsemutternøkkellengde 5-3/4 tommer