NUPLA Double Face sleggehammere


Nupla sleggehammere med dobbel side brukes i MRO, metallbearbeiding og bilindustri for å slå materialoverflater i spesielle størrelser og former. De er tilgjengelige i klassiske Nuplaglass og Ergo-Power håndtakvarianter.

filtre
StilModellHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
6895402
--------836NOK
RFQ
B
6895400
--------647NOK
RFQ
B
3895401
--------599NOK
RFQ
C
75-26-510
6 lb.2.25 "Svart2.25 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber872NOK
D
30060
6 lb.2.5 "Svart / Gul3"18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskPutehåndtak2 360 NOK
C
75-26-511
8 lb.2.5 "Svart2.5 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber1 052 NOK
E
6895404
10 lb.2 13 / 64 "Gul2.59331.75 "Ikke tether i standSklisikker grepGlassfiber og gummi1 107 NOK

Egenskaper

  • Nupla smedsledehammere har hoder av messing / stål / industrikvalitet for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Modeller med klassiske Nuplaglass-håndtak er laget av fiberglasstråder dekket med proprietær harpiks for maksimal kontroll og demping av vibrasjoner.
  • Varianter med Ergo-Power-håndtak (klassiske Nuplaglass-håndtak med sprøytestøpt beskyttelsesdeksel) er designet for beskyttelse mot overslag og gir et komfortabelt grep.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med messinghoder i Nupla doble sleggehammere?

De formbare messinghodene i slegger sprekker ikke når de treffer stive overflater.

Hvordan skal jeg vedlikeholde sleggehammeren min med dobbelt ansikt?

  • Oppbevar alltid hammeren på et kjølig eller tørt sted.
  • Sørg for å rengjøre hammeren for å forhindre rust på utsatte overflater.
  • Gjør en regelmessig sjekk av hammeren for skade eller slitasje og bytt ut hammeren om nødvendig.

Hvilke hodevekter er tilgjengelige i Nupla double face slegge?

  • 6 lb
  • 4 lb
  • 8 lb

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?