NUPLA 6895404 Double Face slegge, 2-19/32 tommers hodebredde, 31-3/4 tommers totallengde | CD2LAC 48TE29

NUPLA 6895404 dobbel slaghammer, 2-19/32 tommers hodebredde, 31-3/4 tommers totallengde

På lager
Vare: CD2LAC Modell: 6895404Kryssreferanse: 48TE29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Face slegge
Ansiktsdiameter2 13 / 64 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber og gummi
HodefargeSvart
Hodelengde7"
HodematerialeStål
Hodevekt10 lb.
leder Bredde2.593
Total lengde31.75 "
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58

Produktdetaljer:

Nupla 6895404 slegge med dobbel side er et kraftig verktøy som brukes til rivingsoppgaver som krever mye kraft. Den har et langt trehåndtak og et bredt, flatt metallhode.

Egenskaper:

  • Nupla 6895404 sleggehammer med dobbel side kommer med et langt 7-tommers håndtak for eksepsjonell hastighet når den svinger og støtdemping, noe som reduserer brukerbelastningen.
  • Denne enheten har et metallhode i smidd stål med 2 store flate slagflater for å produsere mer kraft enn en vanlig hammer.
  • Den har glassfiberkonstruksjon for vær- og kjemikaliebestandig ytelse og et Super-Grip-håndtak for et ergonomisk grep.
  • Denne modellen inkluderer presisjonssmidde og varmebehandlede metaller for å redusere slående ansiktsspon eller chards.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type slegge trenger jeg?

A. En tre-kilos slegge kan være et utmerket alternativ i lette applikasjoner. Imidlertid kan en 10-kilos modell være nødvendig når du river en vegg eller knuser betong.

Q. Hva er ansiktsformen til denne Nupla sleggehammeren?

Rundt.

Q. Hva er hodevekten og bredden på denne hammeren?

A. Bredden på sleggeflaten er 2.593 tommer og hodevekten er 10 lb.

Produktvarianter

ProduktModellHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris
NUPLA 75-26-510 slegge 6 Lb 16 tommers glassfiber | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb.2.25 "Svart2.25 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber943NOK
NUPLA 75-26-511 slegge 8 lb. 16 i glassfiber | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb.2.5 "Svart2.5 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber1 079 NOK
NUPLA 30060 dobbel slaghammer messing 18 tommer lengde | AH7YCE 38EG71 300606 lb.2.5 "Svart / Gul3"18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskPutehåndtak2 395 NOK
NUPLA 6895402 slegge, stål, glassfiberhåndtak, 6 lbs. Hode, 1 3/4 tomme dia., 32 tommer lengde | CJ3MXG 48TE27 6895402--------840NOK
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Hode, 1 5/8 tomme dia., 14 tommer lengde | CJ3NDM 48TE26 3895401--------484NOK
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Hode, 1 5/8 tomme dia., 14 tommer lengde | CJ3NDN 48TE25 6895400--------621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 6895404 dobbel slaghammer, 2-19/32 tommers hodebredde, 31-3/4 tommers totallengde
1 107 NOK / enhet