Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 30060 dobbel slaghammer messing 18 tommer lengde | AH7YCE 38EG71

NUPLA 30060 Double Face sleggehammer messing 18 tommers lengde

På lager
Vare: AH7YCE Modell: 30060Kryssreferanse: 38EG71
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
2 395 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Face slegge
Ansiktsdiameter2.5 "
Håndtere fargeSvart / Gul
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialePutehåndtak
HodefargeGull
Hodelengde5"
HodematerialeMessing
Hodevekt6 lb.
leder Bredde3"
Total lengde18 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris
NUPLA 75-26-510 slegge 6 Lb 16 tommers glassfiber | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb.2.25 "Svart2.25 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber943NOK
NUPLA 75-26-511 slegge 8 lb. 16 i glassfiber | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb.2.5 "Svart2.5 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber1 079 NOK
NUPLA 6895404 Double Face slegge, 2-19/32 tommers hodebredde, 31-3/4 tommers totallengde | CD2LAC 48TE29 689540410 lb.2 13 / 64 "Gul2.59331.75 "Ikke tether i standSklisikker grepGlassfiber og gummi1 107 NOK
NUPLA 6895402 slegge, stål, glassfiberhåndtak, 6 lbs. Hode, 1 3/4 tomme dia., 32 tommer lengde | CJ3MXG 48TE27 6895402--------840NOK
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Hode, 1 5/8 tomme dia., 14 tommer lengde | CJ3NDM 48TE26 3895401--------484NOK
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Hode, 1 5/8 tomme dia., 14 tommer lengde | CJ3NDN 48TE25 6895400--------621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 30060 Double Face sleggehammer messing 18 tommers lengde
2 395 NOK / enhet