GARDNER BENDER

Merkets omfattende katalog inkluderer kabelbindere, rørbøyer/fiskere, håndverktøy, stiftemaskiner, terminaler, testinstrumenter, strømbrytere, multimetre og relatert tilbehør. Merkets trådsnellevogner har flere spindler som sikkert kan holde wire og annet spolet materiale. De har en ergonomisk design som gjør at de kan vippes og rulles som en håndtruck når du flytter trådspolen fra ett sted til et annet. De kommer integrert med et håndtak av kontinuerlig ramme, flyt-tilbake, semi-pneumatiske gummihjul og en håndholder for kontrollert bevegelse og fleksibilitet. Disse vognene er laget av kraftige stålrør som tilbyr strukturell stivhet og evne til å tåle belastninger på opptil 300 lb. Selskapets bærbare rørbøyere koble til en hydraulisk pumpe og konverter væsketrykket til kraft for å bøye rør og ledninger. De inkluderer en optisk vinkelmåler for å måle vinkelen til en bøy for å sikre nøyaktighet og utskiftbare sko for å imøtekomme forskjellige rørstørrelser.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

GARDNER BENDER Kabelstativ/stativ/vogner

Ledningskabelstativ / stativer / vognerWirehåndteringsutstyr, som dispensere, spolvogner og caddies, som kan bære laster opp til 700 lb. Er utstyrt med semi-pneumatiske stålhjul for portabilitet(6 produkter)

GARDNER BENDER Hydraulisk rørbøyer

Hydraulisk rørbøyerBruk elektriske eller luftaktiverte pumper for å lage jevne og rynkefrie bøyninger opptil 21 tommer på runde og firkantede rør, slanger og ledninger(11 produkter)

GARDNER BENDER kabelstifter

KabelstifterPlast / stål kabelstifter egnet for bruk på sementblokker, koaksialkabler, mørtel, gips, tre og takshingel. Utvalgte modeller har skarpe forskjøvede benpunkter for å hjelpe stiftene uten å splitte på monteringsoverflatene(37 produkter)

GARDNER BENDER Håndrør bøyer og håndtak

Bøyer og håndtak for håndrørErstatningstilbehør, som håndtak og hoder, egnet for bruk med Gardner Bender håndbetjente rørbøyere. Tilgjengelig i varmebehandlet aluminium og stålmaterialer(2 produkter)

GARDNER BENDER Fiskebånd og pinner

Fiskebånd og pinnerInkluderer målebånd, fiskepinner, fiskebånd og glødestenger laget av glassfiber / karbonstål / standardstål for å tåle strekkbelastninger opp til 500 lb. Tilbyr i lengder fra 4 - 2750 fot og er ideelle for å installere ledninger gjennom vegger eller over taket(7 produkter)

GARDNER BENDER Kabeltrekkere

KabeltrekkereKraftige kabeltrekkere med en motor på 1.7 / 1.5 hk som kan trekke synlige eller skjulte ledninger og kabler opp til 10000 lb. Kom utstyrt med svingbare hjul og flatfrie hjul for enkel bevegelse på smuss og grus(2 produkter)

GARDNER BENDER kabeltrekkende tilbehør

Kabeltrekk tilbehør1.5 hk krafthodeenheter designet for bruk med Gast 15V963 og 15V964 kabeltrekkere. Har en trekkhastighet på 10 fot per minutt og en lastekapasitet på 8000 lb(1 produkt)

GARDNER BENDER Elektriske rørbøyere

Elektriske rørbøyereDesignet for å bøye 0.5 til 2-tommers aluminium, IMC, EMT og PVC-belagte stive rør opp til 180 grader. Har et avtakbart håndtak som svinger ut av veien for offset bøying(5 produkter)

GARDNER BENDER Punch Driver sett

Punch driver sett(3 produkter)

GARDNER BENDER Nøkkelnøkler

Nøkkelnøkler(2 produkter)

GARDNER BENDER Buntebånd

Strips(51 produkter)

GARDNER BENDER ledningskontakter

Kabelforbindelser(27 produkter)

GARDNER BENDER Vippebrytere

Vippebrytere(16 produkter)

GARDNER BENDER Brytertilbehør

Bytt tilbehør(9 produkter)

GARDNER BENDER Hulltetninger for kapsling

Hullpakninger(8 produkter)

GARDNER BENDER krympeslange

Krympeslange(7 produkter)

GARDNER BENDER Kabeltrekkbrytere

Kabeltrekkbrytere(6 produkter)

GARDNER BENDER Kontinuitetstestere

Kontinuitetstestere(4 produkter)

GARDNER BENDER Elektriske bånd

Elektriske bånd(4 produkter)

GARDNER BENDER Ringterminaler

Ringterminaler(2 produkter)

GARDNER BENDER Batteritestere

Batterietestere(1 produkt)

GARDNER BENDER kabelklemmer

kabel Clips20-delers plastkabelklemmesett med en 6-tommers bred snap-lock-design for å organisere og sikre NM-, koaksial- og Cat5-kabel løper på en stud, og en selvsentrerende tapp for enkel føring. Kom utstyrt med spiker for rask montering(1 produkt)

GARDNER BENDER Linesman-tang

Linjetang(1 produkt)

GARDNER BENDER testutstyr

test Equipment(1 produkt)

GARDNER BENDER Rørbøyere

Slanger Benders(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Gardner Bender MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Greenlee-, Ideal- og Westward-modellnumre for benders/håndtak og fisketape. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Gardner Bender-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Gardner Bender-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Gardner Bender

Merkets omfattende katalog inkluderer kabelbindere, rørbøyer/fiskere, håndverktøy, stiftemaskiner, terminaler, testinstrumenter, strømbrytere, multimetre og relatert tilbehør. Merkets trådsnellevogner har flere spindler som sikkert kan holde wire og annet spolet materiale. De har en ergonomisk design som gjør at de kan vippes og rulles som en håndtruck når du flytter trådspolen fra ett sted til et annet. De kommer integrert med et håndtak av kontinuerlig ramme, flyt-tilbake, semi-pneumatiske gummihjul og en håndholder for kontrollert bevegelse og fleksibilitet. Disse vognene er laget av kraftige stålrør som tilbyr strukturell stivhet og evne til å tåle belastninger på opptil 300 lb. Selskapets bærbare rørbøyere koble til en hydraulisk pumpe og konverter væsketrykket til kraft for å bøye rør og ledninger. De inkluderer en optisk vinkelmåler for å måle vinkelen til en bøy for å sikre nøyaktighet og utskiftbare sko for å imøtekomme forskjellige rørstørrelser.

Store handelsnavn

WireGard fargekodede ledningskontakter

WireGard fargekodede ledningskontakter

Disse kontaktene er designet for å forenkle og strømlinjeforme elektriske tilkoblinger ved å gi en sikker måte å koble sammen ledninger. Fargekodingssystemet gjør det enkelt å tilpasse riktig kontakt til ledningsstørrelsen, noe som reduserer risikoen for å bruke en feil kontakt. Den firkantede trådfjærdesignen...

n gir rask og sikker tilkobling for positiv kontinuitet og tøff termoplastkonstruksjon beskytter mot ekstreme miljøer.

PushGard ledningskontakter

PushGard ledningskontakter

Disse push-in-kontaktene er enkle å installere / fjerne fra ledere og har en kompakt størrelse for bruk på trange steder. Det klare polykarbonathuset har fargekodede sidepaneler for tilkoblingsidentifikasjon og har et kontinuitetstestpunkt for enkel spenningskontroll. De motstår videre wi...

trekkes ut igjen under drift, men tillater enkle korrigeringer ved ganske enkelt å vri og trekke kontakten ut. Disse kontaktene er tilgjengelige i 2, 3, 4 og 8-ports konfigurasjoner.

Cyclone elektrisk drevet arbeidsplassbender

Cyclone elektrisk drevet arbeidsplassbender

Denne benderen er designet for å lage repeterbare bøyninger i både horisontale og vertikale posisjoner. De har en firehjulskonfigurasjon for økt mobilitet, automatisk avstengingsfunksjon for å beskytte elektriske komponenter mot spenningssvingninger, en kretsbryter med tilbakestillingsfunksjon for å eliminere...

nedetid og gaffeltruckrør for enkel løfting og transport.

Bend-Mate Bender bord

Bend-Mate Bender bord

Dette tilbehøret er kompatibelt med Eegor hydrauliske rørbøyer for å gi en stabil og kontrollert plattform for nøyaktig bøying av materialet i henhold til ønskede spesifikasjoner. Den leveres med en hydraulisk dreiejekk for å justere bordet i enten horisontal eller vertikal posisjon for enkel tilgang...

s og inkluderer hjul og løftehåndtak for enkel bevegelse rundt anlegget.

Gardner Bender Konkurransefordeler

Cable Boss Staple Gun

Cable Boss Staple Gun

Gardner Bender MSG-500-serien stiftepistol er ideell for å feste og feste kabler og ledninger til ulike overflater, inkludert tre, gips og andre materialer. Den brukes ofte i elektriske, data- og kommunikasjonsinstallasjoner for å sikre kabler og forhindre at de synker eller blir skadet. Den er ergonomisk utformet for komfortabel håndtering...

ng og enkel betjening. Den har også en utløsermekanisme for rask og effektiv stiftavfyring. Denne stabile pistolen er kompatibel med NM, Coax, VDX og lavspentkabler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruke bøyebordet?

  • Plasser bøyebordet på et passende sted, og sørg for tilstrekkelig plass for bøyeprosessen.
  • Plasser materialet som skal bøyes, for eksempel et rør eller rør, på bøyebordet, og juster det med bøyemekanismen eller verktøyet.
  • Fest materialet på plass ved hjelp av klemmer, skrustikker eller andre sikre metoder for å forhindre bevegelse under bøyeprosessen.
  • Juster bordet til ønsket høyde eller vinkel, slik at du kan utføre spesifikke bøyekrav.
  • Utfør bøyningen ved å bruke kontrollert kraft eller trykk på materialet ved hjelp av et bøyeverktøy.
  • Når bøyningen er fullført, fjern forsiktig materialet fra bøyebordet og inspiser bøyningen for nøyaktighet og kvalitet.

Hvordan fungerer den optiske måleren i en rørbøyer?

  • Still inn den optiske vinkelmåleren på røret slik at siktemekanismen er på linje med rørets akse.
  • Se gjennom den optiske vinkelmåleren og sjekk punktet der bøyningen starter og slutter.
  • Sammenlign den målte vinkelen med ønsket eller spesifisert vinkel for rørbøyen, og sørg for at røret bøyes nøyaktig i henhold til de nødvendige spesifikasjonene.

Hvordan bør jeg vedlikeholde Cable Boss stiftepistolen min?

  • Rengjør stiftepistolen regelmessig for å fjerne rusk, støv eller rester som kan samle seg over tid. Bruk en myk klut eller børste til å rengjøre de utvendige overflatene, og vær ekstra oppmerksom på stiftekanalen og matemekanismen.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel på de bevegelige delene og dreiepunktene til stiftepistolen. Dette bidrar til å redusere friksjonen og sikre jevn drift.
  • Inspiser stiftepistolen for tegn på skade eller slitasje. Sjekk håndtaket, avtrekkeren og andre komponenter for sprekker eller løse skruer. Hvis det oppdages skader, må du endre den umiddelbart.
  • Sørg for at du bruker riktige stifter for pistolen. Bruk av inkompatible stifter kan føre til fastkjøring eller funksjonsfeil.
  • Når den ikke er i bruk, oppbevar pistolen på et rent og tørt sted. Unngå å utsette den for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys som kan påvirke ytelsen og holdbarheten.