Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 32J050 skiftenøkkel variabel pinne | AC6AJA

WESTWARD 32J050 skiftenøkkel med variabel pinne

På lager
Vare: AC6AJA Modell: 32J050
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
1 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
Kapasitet1-1 / 4 til 5 "
FinishMangan fosfat
MaterialeMetal
Total lengde12 "
Pin Dia.3.5 å 10 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarePris
WESTWARD PN5ZL31032G Skiftenøkkel | AH9WMV 45L691 PN5ZL31032GVestover109NOK
WESTWARD TT44952G Skiftenøkkel | AH9XTP 45P781 TT44952GSpeedaire6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32J050 skiftenøkkel med variabel pinne
1 668 NOK / enhet