Fliser

filtre

KRAFT TOOL CO. -

Fugemasse flyter

StilModellbackingHandleHandle LengdeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris (eks. mva)
AST128AluminumWood7.25 "12 "Syntetisk gummi1 / 4 "568597 "327NOK
BST132PFIkke-marring plastProForm (R) mykt grep8.75 "12 "Gummi5 / 8 "568564 "482NOK
CST362PlastPlast8.5 "10 "Gummi1 / 2 "568570 "345NOK
QEP -

Skrubbesvamp 7 1/2 x 5 1/4 x 2 tommer - Pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
70005Q-6DAE4AZD212NOK
KRAFT TOOL CO. -

Støpt gummifloat 10 tommer x 4 tommers trehåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
PL398AH8DRU260NOK
WESTWARD -

Fuging Float 9 x 4 x 5/8 tommers tyggegummi

ModellSakPris (eks. mva)
13P542AA6AYZ192NOK
WESTWARD -

Støpt gummifloat 8 x 4 x 5/8 tommers gummi

ModellSakPris (eks. mva)
13P545AA6AZC214NOK
MARSHALLTOWN -

Gummifloat 9 tommers lengde 4 tommers bredde gummi

ModellSakPris (eks. mva)
38AH8DFA225NOK
WESTWARD -

Svampgummifloat 10 x 4 x 5/8 tommers gummi

ModellSakPris (eks. mva)
13P543AA6AZA213NOK
WESTWARD -

Texture Float 10 x 4 x 5/8 tommers skumplast

ModellSakPris (eks. mva)
13P544AA6AZB151NOK
QEP -

Gummifuger 12 x 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
10063QAE4AZC209NOK

Fliser

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Westward, Marshalltown, Kraft Tool Co. & Qep fliser som brukes til å påføre fugemasse i mellomrommene mellom fliser, steiner og mosaikk, ideelle for konstruksjon og vedlikehold. Utvalgte modeller har avrundede og bakkantede firkantede hjørner for henholdsvis jevn etterbehandling og jevn dekning i trange rom. De er utstyrt med ProForm-håndtak for å sikre overlegen grep under våte forhold og skrå sider for å kontrollere fugemasse. Velg mellom et bredt utvalg av fliser, tilgjengelig i lengder fra 7.5 til 12 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?