IGUS 5050-serien, kabelholder Hd


filtre
Kavitetshøyde: 3.15 " , Link til Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm , Stil: Åpen , Type: Stor
StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
5050-30-150-0-1
5.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "1 913 NOK
A
5050-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "8 102 NOK
A
5050-25-150-0-5
5.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "8 472 NOK
A
5050-30-200-0-5
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "8 841 NOK
A
5050-25-200-0-1
7.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "1 841 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?