Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXP 6KGX1

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 11.81 tommer

På lager
Vare: AE9KXP Model: 5050-25-200-0-1Kryssreferanse: 6KGX1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshøyde3.15 "
Hulbredde9.84 "/ 250 mm
Høyde4.25 "/ 108 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde19.09 "/ 485 mm
Sløyfelengde35.43 "/ 900 mm
Antall lenker4
Utenfor bredde11.81 "
StilÅpen
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "1 960 NOK
IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 9.84 tommer | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "8 564 NOK
IGUS 5050-25-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "8 933 NOK
IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "9 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 11.81 tommer
1 893 NOK / enhet