Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXQ 6KGX2

IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 13.78 tommer

På lager
Vare: AE9KXQ Model: 5050-30-150-0-1Kryssreferanse: 6KGX2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde3.15 "
Hulbredde11.81 "/ 300 mm
Høyde4.25 "/ 108 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde15.16 "/ 385 mm
Sløyfelengde29.53 "/ 750 mm
Antall lenker4
Utenfor bredde13.78 "
StilÅpen
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "1 893 NOK
IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 9.84 tommer | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "8 564 NOK
IGUS 5050-25-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "8 933 NOK
IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "9 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 13.78 tommer
1 960 NOK / enhet