IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXY 6KGX9

IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 13.78 tommer

På lager
Vare: AE9KXY Model: 5050-30-200-0-5Kryssreferanse: 6KGX9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshøyde3.15 "
Hulbredde11.81 "/ 300 mm
Høyde4.25 "/ 108 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde19.09 "/ 485 mm
Sløyfelengde35.43 "/ 900 mm
Antall lenker17
Utenfor bredde13.78 "
StilÅpen
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "1 893 NOK
IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 13.78 tommer | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "1 960 NOK
IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 9.84 tommer | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "8 564 NOK
IGUS 5050-25-150-0-5 Kabelholder Hd Åpen ytre bredde 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "8 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelholder Hd åpen ytre bredde 13.78 tommer
9 376 NOK / enhet