Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1209SS polstret klemme, 3/4, tomme dia., 25Pk | AC3MNK 2UTF5

KMC CONTROLS COL1209SS polstret klemme, 3/4, tomme diameter, 25pk

På lager
Vare: AC3MNK Modell: COL1209SSKryssreferanse: 2UTF5
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
534NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme, løkkestropp
Klemme Dia.3 / 4 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEkstrudert EPDM
FinishNaturlig
Materiale304 rustfritt stål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tykkelse1 / 32 "
typendempet
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1209SS polstret klemme, 3/4, tomme diameter, 25pk
534NOK /pakke