MILWAUKEE VALVE Klodeventil i støpejern, flat flens


filtre
Body Material: Cast Iron , Panserstil: Boltet CI , Tilkoblingstype: Flat Face Flens , Håndtaksmateriale: Cast Iron , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 450 Grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Stammateriale: Cast Iron , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: Bronse
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
2981-M 2 "
8"2"10.187 "16 284 NOK
A
2981 -M - 212
8.5 "2.5 "11-13 / 16 "17 509 NOK
A
2981-M 3 "
9.5 "3"12.5 "18 248 NOK
A
2981-M 4 "
11.5 "4"15-13 / 16 "26 289 NOK
A
2981-M 5 "
13 "5"16.5 "46 379 NOK
A
2981-M 6 "
14 "6"18.5 "46 379 NOK
A
2981-M 8 "
19.5 "8"21.125 "87 399 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?