MILWAUKEE VALVE 2981-M 4 Globe Valve 4 Tommers Støpejern | AC7ZNB 39A292

MILWAUKEE VALVE 2981-M 4" klodeventil 4 tommers støpejern

På lager
Vare: AC7ZNB Modell: 2981-M 4 "Kryssreferanse: 39A292

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialCast Iron
MotorpanserBoltet CI
TilkoblingstypeFlat Face Flens
HåndteringsmaterialeCast Iron
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp11.5 "
Maks. Væsketemp.450 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
Rørstørrelse4"
StammaterialeCast Iron
Toppen av håndtaket til innløpssenteret15-13 / 16 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.5475
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8481803015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VALVE 2981-M 2" Globe Valve 2 Tommers støpejern | AC7ZMY 39A289 2981-M 2 "8"2"10.187 "17 433 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2981-M - 212 Globeventil 2-1/2 tommer støpejern | AC7ZMZ 39A290 2981 -M - 2128.5 "2.5 "11-13 / 16 "19 400 NOK
MILWAUKEE VALVE 2981-M 3" Globe Valve 3 Tommers støpejern | AC7ZNA 39A291 2981-M 3 "9.5 "3"12.5 "20 219 NOK
MILWAUKEE VALVE 2981-M 5" Globe Valve 5 Tommers støpejern | AC7ZNC 39A293 2981-M 5 "13 "5"16.5 "49 653 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 6" klodeventil 6 tommer støpejern | AC7ZND 39A294 2981-M 6 "14 "6"18.5 "49 653 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2981-M 8" klodeventil 8 tommer støpejern | AC7ZNE 39A295 2981-M 8 "19.5 "8"21.125 "93 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M 4" klodeventil 4 tommers støpejern
29 128 NOK / enhet