Ratchet puller
DAYTON
Dayton skralletrekkere er egnet for løfting, trekking, tauing og strammeapplikasjoner. Disse enhetene leveres med stålramme og trommel, med kabelføring, for å skjerme/beskytte ståltau og jevnt fordele kabelen i spolen. Deres riggede doble line tillater løfte- og drajobber opp til henholdsvis 3400 og 6800 lb. De kommer videre med et vendbart håndtak som enkelt endrer posisjon av avtrekkeren, dvs. mot lastens retning for å forhindre utilsiktet nedfall. De har plass til galvaniserte ståltau av flykvalitet og er integrert med en positiv låsende skrallemekanisme for å sentrere lastpåkjenningene over enheten for enkel betjening. Velg fra et bredt utvalg av disse skralletrekkerne tilgjengelig i 3/16 og 1/4 tommers kabellengder.
Mer informasjon
Model No3AY60
Harmoniseringskode8425390100
Løftekapasitet1000/2000 pund
SakRatchet puller
Trekk kapasitet2000/4000 pund
MaterialeStål
Krokåpning7 / 8 "
Handle Lengde20.5 "
FinishSink belagt
Kabeldia.3 / 16 "