PARKER Mutter, rustfritt stål


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
1NU1-316
1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "157NOK
B
1 BZ-SS
1 / 16 "CPI(TM)-komprimering3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "164NOK
B
3 BZ-SS
3 / 16 "CPI(TM)-komprimering1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "94NOK

Mutter, rustfritt stål

Parker-muttere er egnet for å installere komponenter sammen i både tynne og tunge metallrørsystemer. Disse mutterne har en flammefri design som når de strammes, komprimerer hylsen mot røret for å sikre en lekkasjetett forsegling og sikker installasjon. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot slitende miljøer og uønsket kompresjon/ekspansjon mot varierende temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse flammefrie mutterne, tilgjengelig i 10300 og 16800 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?