Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1NU1-316 Mutter Rustfritt Stål A-lok 1/16 Inch | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Mutter Rustfritt Stål A-lok 1/16 Inch

På lager
Vare: AF7GLH Modell: 1NU1-316Kryssreferanse: 20YX76
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Hex størrelse3 / 8 "
Maks. Press16,800 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7415338550

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 1 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 1/16 tommer | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI(TM)-komprimering3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "164NOK
PARKER 3 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 3/16 tommer | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "CPI(TM)-komprimering1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "94NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1NU1-316 Mutter Rustfritt Stål A-lok 1/16 Inch
157NOK / enhet