Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 3/16 tommer | AF7GTP 20YZ24

PARKER 3 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 3/16 tommer

På lager
Vare: AF7GTP Modell: 3 BZ-SSKryssreferanse: 20YZ24
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 16 "
TilkoblingstypeCPI(TM)-komprimering
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 1NU1-316 Mutter Rustfritt Stål A-lok 1/16 Inch | AF7GLH 20YX76 1NU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "157NOK
PARKER 1 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 1/16 tommer | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI(TM)-komprimering3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "164NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3 BZ-SS mutter rustfritt stål Cpi kompresjon 3/16 tommer
94NOK / enhet