SQUARE D QOM-serien, Bolt On Circuit Breakers


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , LUFT @ 120VAC: 22kA , LUFT @ 240VAC: 22kA , effektbrytertype: Hovedbryter , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Rammestørrelse: 100A / QO , Rammetype: QO , Antall poler: 2 , Terminaltilkobling: Juli
StilModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
QOM2200MVH
--200----2406 763 NOK
RFQ
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
RFQ
C
QOM2175MM
-10kAIC @ 240V175A----240V3 840 NOK
A
QOM2100MM
--100----2403 840 NOK
RFQ
D
QOM2150MM
-10kAIC @ 240V150A----240V3 840 NOK
B
QOM2150MVH
--150----2407 369 NOK
RFQ
E
QOM90VH
--90----2401 845 NOK
RFQ
F
QOM2175VH
-22kAIC @ 240V175A----240V2 986 NOK
A
QOM2100MVH
--100----2407 369 NOK
RFQ
E
QOM80VH
--80----2401 845 NOK
RFQ
A
QOM2125MVH
--125----2407 369 NOK
RFQ
G
QOM60VH
-22kAIC @ 240V60A----240V1 335 NOK
H
QOM2200MM
-10kAIC @ 240V200A----240V3 840 NOK
I
QOM2225VH
-22kAIC @ 240V225A----240V2 986 NOK
J
QOM2125MM
-10kAIC @ 240V125A----240V3 840 NOK
K
QOM2225MM
-10kAIC @ 240V225A----240V-
RFQ
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 340 NOK
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-3 350 NOK
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-1 643 NOK
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-5 289 NOK
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-3 287 NOK
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-3 475 NOK
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-5 272 NOK

QOM-serien, Bolt On Circuit Breakers

Square D QOM-seriens effektbrytere er spesialdesignet for å gi industriell og kommersiell kretsbeskyttelse mot skade fra overbelastning og kortslutning. Disse påskrudde kretsbryterne har en kompakt design for å minimere panelplass og fotavtrykk, og den patenterte røde Visi-Trip-indikatoren gir enkel gjenkjenning av den utløste kretsbryteren. De har en to-polet konfigurasjon med en ampere på 100 - 150 A ved 240 VAC og færre terminaltilkoblinger for rask og enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse bolt-on-kretsbryterne i QOM-serien, tilgjengelig i 10 og 22 kAIC avbruddsklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?