Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOM2100MM PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 100A, 240VAC | CE6HUN

SQUARE D QOM2100MM PowerPact støpt kapselbryter, 2-polet, 100A, 240VAC

På lager
Vare: CE6HUN Modell: QOM2100MM
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
4 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps100
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)10.69
Skipets lengde (cm)16.31
Skipets bredde (cm)13.69
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOM2100MM PowerPact støpt boks strømbryter for å beskytte elektriske kretser og utstyr mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Ideell for bruk i kommersielle kontrollpaneler og sentralbord
    • Har 2-polet, enfasekretskonfigurasjon i kompakt QOM-rammedesign for høy ytelse for å begrense overstrøm
    • Leveres utstyrt med en termisk magnetisk utløsning for både langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner mot henholdsvis milde forstyrrelser og kraftige strømstøt
    • 240V shunt trip beskytter mot eksternt påførte spenninger
    • Påmontert montering for rask og enkel installasjon
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D QOM100VH effektbryter 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-1 324 NOK
SQUARE D QOM2150VH effektbryter 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2200VH effektbryter 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 932 NOK
SQUARE D QOM125VH effektbryter 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 510 NOK
SQUARE D QOM2100VH effektbryter 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2125VH Strømbryter Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM70VH Påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-1 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOM2100MM PowerPact støpt kapselbryter, 2-polet, 100A, 240VAC
4 108 NOK / enhet