Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOM70VH Påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D QOM70VH påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC

På lager
Vare: AG7CUV Modell: QOM70VHKryssreferanse: 5B777
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
1 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps70
Strømbryter TypeHovedbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3.6 "
Rammestørrelse100A / QO
Lengde5.6 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse12AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde5.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.91
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.43
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • QOM-seriens hovedstrømbryter egnet for bruk med Square D 125 A enfase konvertible lastsentre for å beskytte det sensitive utstyret mot skader forårsaket av overbelastning eller kortslutning
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse med en maksimal AIR-klassifisering på 22 kA
    • Lug terminalforbindelser som er i stand til å romme aluminium eller kobber ledninger mellom 4 og 2/0 AWG
    • CSA-sertifisert og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D QOM100VH effektbryter 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 340 NOK
SQUARE D QOM2150VH effektbryter 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-3 475 NOK
SQUARE D QOM2200VH effektbryter 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-3 287 NOK
SQUARE D QOM125VH effektbryter 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-3 350 NOK
SQUARE D QOM2100VH effektbryter 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-5 289 NOK
SQUARE D QOM2125VH Strømbryter Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-5 272 NOK
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open miniatyrbryter, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V3 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOM70VH påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC
1 643 NOK / enhet