Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOM2175VH Bolt På effektbryter Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UJM

SQUARE D QOM2175VH Bolt På effektbryter Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v

På lager
Vare: AG8UJM Modell: QOM2175VH
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
2 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering22kAIC @ 240V
amps175A
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.39
Skipets lengde (cm)16.31
Skipets bredde (cm)14

Produktdetaljer:

Square D QOM2175VH effektbryter beskytter elektriske systemer, utstyr og personell mot kortslutning og overbelastningsforhold. Det hjelper også å slå på AC- og DC-systemer.

Egenskaper:

  • Den tilbyr bolt-på-montering, noe som muliggjør rask og sikker feltinstallasjon til QO / Homeline lastesenter og panelbord.
  • Denne kretsbryteren har en snublefri vippemekanisme med rask hurtigbryting for å bevege seg fritt fra endeposisjonen til turposisjonen.
  • Den har også en nøkkelbetjent mekanisme som tillater manuell innstilling av en kretsbryter i PÅ-AV / TILBAKESTILL-posisjon.
  • Den har en 2-polet konfigurasjon for å gi en standard strømstrøm på 175A og avbruddsklassifisering på 22kA ved 120/240VAC.
  • Den kompakte størrelsen tillater bruk i applikasjoner der plass er et problem.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med en Visi-tur-indikator?

A. Visi-Trip-indikator gir en visuell indikasjon på utløst status i en strømbryter.

Sp. Hva er en knutekobling?

A. En knastkomponent kobler kabelen til terminalene på elektriske enheter. Den tillater enkel og sikker tilkobling eller frakobling av elektriske skjøter, enten permanent eller for vedlikeholdsformål.

Q. Hvilken ledning er egnet for bruk med denne effektbryteren?

A. Strømbryteren i QO-serien aksepterer aluminium- eller kobbertråd for en sikker tilkobling.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D QOM100VH effektbryter 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-1 324 NOK
SQUARE D QOM2150VH effektbryter 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2200VH effektbryter 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 932 NOK
SQUARE D QOM125VH effektbryter 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 510 NOK
SQUARE D QOM2100VH effektbryter 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2125VH Strømbryter Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM70VH Påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-1 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOM2175VH Bolt På effektbryter Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v
2 984 NOK / enhet