Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOM80VH Bolt-On effektbryter, 2 polet, 120/ 240VAC, 22kAIC | CE6HUH

SQUARE D QOM80VH påskrudd effektbryter, 2-polet, 120/240VAC, 22kAIC

På lager
Vare: CE6HUH Modell: QOM80VH
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps80
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOM80VH effektbryter brukes til å beskytte sensitive komponenter mot overbelastning og kortslutning
    • Termomagnetisk utløserenhet som gir både strømbegrensende funksjoner i lang tid og øyeblikkelig
    • Boltmonteringsmulighet muliggjør rask installasjon på Square D NF panelplater
    • Lug terminaler for å imøtekomme ledningsstørrelser fra 4 til 2/0 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D QOM100VH effektbryter 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-1 324 NOK
SQUARE D QOM2150VH effektbryter 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2200VH effektbryter 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 932 NOK
SQUARE D QOM125VH effektbryter 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 510 NOK
SQUARE D QOM2100VH effektbryter 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2125VH Strømbryter Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM70VH Påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-1 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOM80VH påskrudd effektbryter, 2-polet, 120/240VAC, 22kAIC
1 856 NOK / enhet