Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOM2125MVH Strømbryter for støpt hus, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1 Fas | CE6HUM

SQUARE D QOM2125MVH strømbryter for støpt hus, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1 fase

På lager
Vare: CE6HUM Modell: QOM2125MVH
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
7 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps125
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
Skipets høyde (cm)10.69
Skipets lengde (cm)16.31
Skipets bredde (cm)13.69
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOM2125MVH PowerPact støpt strømbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning
    • 2-polet, 1-fase kretskonfigurasjon i kompakt QOM-rammedesign for utmerket ytelse
    • Har termisk magnetisk tur for både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner mot henholdsvis milde plager og kraftige strømstøt
    • Påmontert monteringsstil for rask og enkel installasjon i både vertikale og horisontale retninger
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAIC-vurderingampsDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D QOM100VH effektbryter 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-1 324 NOK
SQUARE D QOM2150VH effektbryter 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2200VH effektbryter 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 932 NOK
SQUARE D QOM125VH effektbryter 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-2 510 NOK
SQUARE D QOM2100VH effektbryter 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM2125VH Strømbryter Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-2 890 NOK
SQUARE D QOM70VH Påskrudd effektbryter, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-1 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOM2125MVH strømbryter for støpt hus, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1 fase
7 295 NOK / enhet