Koniske rullelagerkjegler

filtre

TIMKEN -

Koniske rullelagerkegler

StilModellPris (eks. mva)
AHM515749-23 768NOK
BLM814849-21 199NOK
A395DA-213 104NOK
BJLM704649-2489NOK
A397-34 166NOK
BLM11749-2192NOK
B41125-2873NOK
ALM501334SD-22 642NOK
B419-2887NOK
A42346-37 881NOK
B540-21 936NOK
AM38549H-21 557NOK
A43096-21 246NOK
ANA397-9008917 441NOK
B4370-22 084NOK
CNA691-24 453NOK
B4395-21 661NOK
ANP598002-21 719NOK
B444-21 574NOK
A39590A-21 998NOK
B390-2883NOK
B655-22 179NOK
BJHM534149-25 285NOK
AEE780705-289 950NOK
B366-2663NOK
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4T-LM119490.75 "6350 lb.6450 lb.0.655 "226NOK
A4T-L446431"6500 lb.7600 lb.0.58 "297NOK
A4T-LM670481.25 "7750 lb.9200 lb.0.66 "281NOK
A37821.75 "22,900 lb.30,000 lb.1.193 "801NOK
A4T-LM485481.375 "10,400 lb.12,600 lb.0.72 "282NOK
A4T-HM88649PX11.375 "14,600 lb.19,000 lb.1"581NOK
A4T-L681491.378 "79,500 lb.10,700 lb.0.66 "287NOK
A4T-LM1029491.781 "12,500 lb.17,100 lb.0.78 "340NOK
A4T-LM1049492"15,700 lb.21,100 lb.0.88 "416NOK
AHM2120492.625 "42,000 lb.55,000 lb.1.51 "1 047NOK
A395902.625 "31,000 lb.43,000 lb.1.188 "963NOK
AHM5184453.5 "55,000 lb.78,600 lb.1.563 "2 241NOK
A5803.25 "40,000 lb.59,500 lb.1.421 "1 316NOK
A476863.25 "34,500 lb.53,000 lb.1.313 "1 455NOK
A594A3.75 "40,500 lb.62,500 lb.1.43 "1 624NOK
AHM2182483.542 "51,000 lb.76,000 lb.1.575 "1 681NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?