BUSSMANN Militære standardsikringer, MIL-F-15160/03, 1/4 x 1-1/4 tomme


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200A , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: F03A , Monteringstype: Holder/ klips , Emballasje: Bulk , Form: Sylindriske , Type: Sikring , Spenningsvurdering: 250V AC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
F03A250V1-1/2A
1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
A
F03A250V1-1/4A
1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patron sikringHolder250 VAC72NOK
A
F03A250V1A
1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips250 VAC76NOK
B
F03A250V2A
2A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC76NOK
A
F03A250V3A
3A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
A
F03A250V4A
4A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
A
F03A250V5A
5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC73NOK
A
F03A250V6A
6A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC73NOK
A
F03A250V8A
8A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC73NOK
A
F03A250V10A
10A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips250 VAC73NOK
C
F03A250V12A
12A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC73NOK
A
F03A250V15A
15A3AG (6.3 x 32 mm)SikringHolder250 VAC73NOK
A
F03A125V20A
20A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips125 VAC109NOK
A
F03A125V25A
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips125 VAC109NOK
A
F03A125V30A
30A3AG (6.3 x 32 mm)Patron sikringHolder125 VAC109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?