Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN F03A250V15A Glasssikring, raskt blåst, størrelse 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC

På lager
Vare: BD4HQL Modell: F03A250V15A
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter15A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilMed indikator
Lengde1.25 "
MonteringsstilHolder
MonteringstypeHolder/ klips
FormSylindriske
typenSikring
Spenning (AC)250 VAC
Spenningsverdier250V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets lengde (cm)80.65

Produktdetaljer:

Bussmann F03A250V15A glasssikring brukes i elektriske systemer, forhindrer skade på sensitive elektroniske komponenter og minimerer risikoen for elektrisk brann.

Egenskaper:

  • Bussmann F03A250V15A glasssikring har holder / klips monteringsstil som forenkler installasjonen, og sikrer sikker plassering i en holder eller klips for pålitelighet.
  • Den har en indikator som hjelper til med feilsøking og raskt identifisere om sikringen har gått, noe som reduserer nedetiden.
  • Denne Bussmann glasssikringen har en strømstyrke på 15A og en spenning på 250VAC.
  • Den er utstyrt med en hurtigblåsekarakteristikk som sikrer en rask respons på overstrømsforhold, og minimerer risikoen for skade på sensitive komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velger jeg riktig sikring for min spesifikke applikasjon?

A. Vurder gjeldende klassifisering, spenning, responshastighet og miljøfaktorer for å sikre riktig beskyttelse.

Sp. Hvordan kan jeg forhindre at denne patronsikringen utløses?

A. For å unngå å snuble, er det viktig å ha riktig størrelse på sikringen i henhold til kretsens krav og sikre at utstyrets oppstartsstøt er innenfor sikringskapasiteten.

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakMonteringsstilSpenning (AC)Pris
BUSSMANN F03A250V2A Glasssikring, hurtigblåsing, størrelse 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 pakke | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC76NOK
BUSSMANN F03A250V1-1/2A patronglasssikring, Hi-Rel-sikring, hurtigblåsende, 250VAC, 1.5A, sylindrisk | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
BUSSMANN F03A250V6A Glasssikring, Fast Blow, Størrelse 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 Pack | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC73NOK
BUSSMANN F03A250V4A Patronglasssikring, Hi-Rel-sikring, hurtigblåsende, 250VAC, 4A, sylindrisk | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
BUSSMANN F03A250V3A Patronglasssikring, Hi-Rel-sikring, hurtigblåsende, 250VAC, 3A, sylindrisk | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
BUSSMANN F03A250V8A Patronglasssikring, Hi-Rel-sikring, hurtigblåsende, 250VAC, sylindrisk | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC73NOK
BUSSMANN F03A250V1-1/4A Patronsikring, Rask Blow, 1.25A, 250VAC, 100 Pack | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patron sikringHolder250 VAC72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Glasssikring, raskt blåst, størrelse 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC
73NOK / enhet