A B Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Svart , Tilkobling: Skrueterminaler på baksiden og på siden , Plikt: Heavy , Karakter: Spesifikasjon , Høyde: 2.23 " , IP-vurdering: 20 , Lengde: 3.28 " , Materiale: Termoplast / kompositt , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-lednings jording , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: enslig , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 250 VAC , Spenningsvurdering: 250 V , Bredde: 2.25 " , Ledningsstørrelse: # 12 AWG til # 4 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side