BALDOR MOTOR Kortserie bremsemotorer, fotmontert, TEFC, trefase


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
A
EBM3546T-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V.143TY1.5 A3520M38 980 NOK
A
EBM3546-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.561.5 A3520M38 699 NOK
A
EBM3554T-S
734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.145TY2.2 A3526M42 292 NOK
A
EBM3558T-S
756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V.145TY2.9 A3528M43 684 NOK
A
EBM3611T-S
759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.182T4.2 A3632M51 504 NOK
A
EBM3615T-S
7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V.184T6.7 A3642M60 276 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?