Funksjonsgeneratorer

filtre

B&K PRECISION -

Funksjonsgeneratorer

StilModellStrømkildePris (eks. mva)
A4010A115/230 VAC 50 til 60 Hz5 043NOK
B4005DDSAC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)5 089NOK
B&K PRECISION -

Sweep-funksjonsgeneratorer

StilModellViseStrømkildePris (eks. mva)
A4012A4-sifret LED120/230 VAC 50 til 60 Hz6 424NOK
B4017A5-sifret LED120/230 VAC 50 til 60 Hz7 418NOK
C4003A5-sifret LED115/230 VAC 50 til 60 Hz4 366NOK
B&K PRECISION -

Signalgeneratorer

StilModellViseInterfaceStrømkildetypenPris (eks. mva)
A4055B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform14 120NOK
A4053B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform9 809NOK
A4054B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform11 009NOK
B4014BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon7 548NOK
C4040BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon8 684NOK
D4033Grafisk LCDRS-232 og GPIBLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VAPuls82 859NOK
E4034Grafisk LCDRS-232 og GPIBLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VAPuls124 746NOK
F4013BLCD-skjerm-AC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon6 882NOK
G4007BLCD-skjerm-AC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon6 248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?