A B kulelager: Ball , Driftssyklus: Kontinuerlig , Ramme: 215T , Rammemateriale: Cast Iron , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Klasse for farlig sted: 1 A,B,C,D , Hz: 60 Hz , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1 3 / 8 " , Skaftlengde: 3 3 / 8 " , Temp. Kode: T2B , Garanti: 1 år.