MARATHON-MOTORER 215TTFCD6501 Severe Duty-motor, 10 hk, 3-faset, 3518 o/min | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm

På lager
Vare: CH6JCW Modell: 215TTFCD6501Kryssref: 491J89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame215T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning11.8A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Farlig plasseringsklasse1 A,B,C,D
HP10
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel16 5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3518
NEMA designB
Nominell effektivitet90.2%
Antall hastigheter1
Total lengde20.0625 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
Aksel lengde3 3 / 8 "
Temp. KodeT2B
Spenning460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotorapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3 Fas, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Ramme | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881230 / 460V AC13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Generell applikasjon118089.5%19 5 / 8 "24 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm
22 511 NOK / enhet