VESTIL EHLTG-serien markløft saksebord med rekkverk


filtre
Kapasitet: 3000 lbs. , Farge: Blå, gul , Høyde: 54 " , HP: 2 hk , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Lengde: 92 " , Løftehastighet: 32 sek./ft. , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 53.5 " , Driftstype: Fotdrevet , Fase: 3 , Plattformlengde: 83.63 " , Plattformmateriale: Stål , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V AC
StilModellPlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
EHLTG-4484-3-54
44 "70.69 "148 563 NOK
RFQ
B
EHLTG-5284-3-54
52 "78.69 "152 400 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?