MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 125 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømningshastighetBunn -IDBunn ODHøydeTrådTrådstørrelseTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0065764
-2.953 "4.134 "10.15 "--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
B
MF0599471
--5.906 "10.709 "---5.906 "668NOK
RFQ
A
MF0603324
-2.953 "4.134 "10.15 "--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
C
MF0603273
-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "747NOK
RFQ
D
MF0603262
-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "589NOK
RFQ
E
MF0603251
-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "446NOK
RFQ
F
MF0603207
-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "227NOK
RFQ
G
MF0599584
--5.118 "10.98---5.118 "2 058 NOK
RFQ
H
MF0599526
--3.898 "7.67 "---3.898 "1 360 NOK
RFQ
I
MF0599458
--5.906 "8.346 "---5.906 "725NOK
RFQ
J
MF0603339
-2.559 "3.898 "7.79--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
K
MF0599457
--5.906 "8.346---5.906 "663NOK
RFQ
L
MF0599451
--5.906 "8.346---5.906 "663NOK
RFQ
J
MF0065779
-2.559 "3.898 "7.79--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
M
MF0599399
--3.386 "7.874---3.386 "491NOK
RFQ
N
MF0599398
--3.386 "7.874 "---3.386 "408NOK
RFQ
O
MF0599393
--3.386 "7.874---3.386 "491NOK
RFQ
P
MF0599363
--3.386 "5.472---3.386 "450NOK
RFQ
Q
MF0599336
--2.52 "5.472 "---2.52 "396NOK
RFQ
R
MF0603334
-2.284 "3.504 "7.79 "--2.284 "3.504 "433NOK
RFQ
S
MF0603344
-3.032 "4.724 "7.79--3.032 "4.724 "541NOK
RFQ
T
MF0435051
--2.52 "2.8mm14 BSP--2.52 "277NOK
RFQ
U
MF0608401
--2.52 "4.291---2.52 "283NOK
RFQ
V
MF0431964
-2.362 "3.15 "12.99 "--2.362 "3.15 "435NOK
RFQ
W
MF0431951
-1.575 "2.598 "13.77 "--1.575 "2.598 "435NOK
RFQ
W
MF0431947
-1.575 "2.598 "13.77--1.575 "2.598 "435NOK
RFQ
C
MF0431909
-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "747NOK
RFQ
E
MF0431877
-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "446NOK
RFQ
X
MF0887724
--3.39 "12.2mm11 BSP2"-3.39 "648NOK
RFQ
Q
MF0608416
--2.52 "5.472---2.52 "396NOK
RFQ
L
MF0604822
--5.906 "8.346 "---5.906 "663NOK
RFQ
Y
MF0603349
-3.661 "5.354 "7.79--3.661 "5.354 "563NOK
RFQ
T
MF0604048
--2.52 "2.8 "14 BSP--2.52 "277NOK
RFQ
Z
MF0604033
--3.39 "7.48 "11 BSP2"-3.39 "375NOK
RFQ
X
MF0603995
--3.39 "12.2 "11 BSP2"-3.39 "648NOK
RFQ
A1
MF0603491
-2.677 "3.866 "12.91--2.677 "3.866 "1 274 NOK
RFQ
B1
MF0603484
-1.98 "3.268 "8.93 "--1.98 "3.268 "555NOK
RFQ
C1
MF0603476
-2.323 "3.268 "7.63 "--2.323 "3.268 "439NOK
RFQ
D1
MF0603359
-3.661 "5.354 "14.76 "--3.661 "5.354 "758NOK
RFQ
E1
MF0603354
-2.559 "3.898 "14.76 "--2.559 "3.898 "628NOK
RFQ
U
MF0599322
--2.52 "4.291 "---2.52 "283NOK
RFQ
T
MF0435050
--2.52 "2.8mm14 BSP--2.52 "277NOK
RFQ
R
MF0065774
-2.284 "3.504 "7.79--2.284 "3.504 "433NOK
RFQ
R
MF0432069
-2.284 "3.504 "7.79--2.284 "3.504 "433NOK
RFQ
S
MF0432104
-3.032 "4.724 "7.79 "--3.032 "4.724 "541NOK
RFQ
J
MF0432089
-2.559 "3.898 "7.79 "--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
J
MF0432088
-2.559 "3.898 "7.79--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
J
MF0432087
-2.559 "3.898 "7.79--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
J
MF0432086
-2.559 "3.898 "7.79--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
J
MF0432085
-2.559 "3.898 "7.79 "--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
J
MF0432084
-2.559 "3.898 "7.79 "--2.559 "3.898 "455NOK
RFQ
R
MF0432068
-2.284 "3.504 "7.79 "--2.284 "3.504 "433NOK
RFQ
S
MF0432106
-3.032 "4.724 "7.79 "--3.032 "4.724 "541NOK
RFQ
R
MF0432067
-2.284 "3.504 "7.79 "--2.284 "3.504 "433NOK
RFQ
A
MF0432039
-2.953 "4.134 "10.15--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
A
MF0432038
-2.953 "4.134 "10.15--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
A
MF0432037
-2.953 "4.134 "10.15 "--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
A
MF0432036
-2.953 "4.134 "10.15--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
A
MF0432035
-2.953 "4.134 "10.15 "--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
A
MF0432034
-2.953 "4.134 "10.15--2.953 "4.134 "476NOK
RFQ
F
MF0065642
-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "227NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?