HOVEDFILTER INC. MF0603339 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CG3KRM S28E125T

HOVEDFILTER INC. MF0603339 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde

Vare: CG3KRM Modell: MF0603339Cross Ref: S28E125T '
455NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.559 "
Bunn OD3.898 "
Sprekktrykk44 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering125
Filterstørrelse272 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde7.79
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.559 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX S28E125T

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn -IDBunn ODHøydeTrådTrådstørrelseTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0062075 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 4.173 tommers høyde | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "250NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062087 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.472 tommers høyde | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "315NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0062120 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, tetning, 10.236 tommers høyde | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "448NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065642 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "227NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065686 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "446NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065697 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, tetning, 5.51 tommers høyde | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "589NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065708 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 9.84 tommers høyde | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "747NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0603339 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde
455NOK / enhet