MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hk, 3 Fas, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Ramme | CH6JCX 491J94

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kraftig motor, 5 hk, 3-fase, 1180 o/min, 230/460VAC, 215T ramme

På lager
Vare: CH6JCX Modell: 215TTFCD6881Kryssref: 491J94

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame215T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel16 1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1180
NEMA designB
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde19 5 / 8 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
Aksel lengde3 3 / 8 "
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.05
Skipets høyde (cm)36.53
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotorapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON-MOTORER 215TTFCD6501 Severe Duty-motor, 10 hk, 3-faset, 3518 o/min | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "Farlig beliggenhet351890.2%20.0625 "22 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 kraftig motor, 5 hk, 3-fase, 1180 o/min, 230/460VAC, 215T ramme
24 849 NOK / enhet