BALDOR MOTOR EBM3611T-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 182T Ramme | AJ6QYG

BALDOR MOTOR EBM3611T-S trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6QYG Modell: EBM3611T-S

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame182T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning4.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3632M
Antall poler4
Produksjon3.000 hk
Total lengde19.05 "
Fase3
Power Factor75
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3611T -S
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris
BALDOR MOTOR EBM3546-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 56 Ramme | AJ6QXL EBM3546-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.561.5 A3520M20 739 NOK
BALDOR MOTOR EBM3546T-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 143TY Ramme | AJ6QXN EBM3546T-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V.143TY1.5 A3520M20 890 NOK
BALDOR MOTOR EBM3554T-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 145TY Ramme | AJ6QXQ EBM3554T-S734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V.145TY2.2 A3526M22 665 NOK
BALDOR MOTOR EBM3558T-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 145TY Ramme | AJ6QXY EBM3558T-S756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V.145TY2.9 A3528M23 411 NOK
BALDOR MOTOR EBM3615T-S Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184T Ramme | AJ6QYM EBM3615T-S7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V.184T6.7 A3642M32 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611T-S trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 182T ramme
27 602 NOK / enhet