SQUARE D PGL-serie, effektbryter


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 8.1 " , Rammestørrelse: P , Rammetype: PGL , Høyde: 12.9 " , Maks. Ledningsstørrelse: 500 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Boks Lug , Reisetype: elektronisk , Bredde: 8.3 "
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A
PGL36060
600A600V-
RFQ
B
PGL36080U33A
800600-
RFQ
A
PGL36080
800A600V-
RFQ
C
PGL36100
1000-296 533 NOK
C
PGL36100U41A
1000A600V147 092 NOK
C
PGL36100U44A
1000A600V183 238 NOK
C
PGL36120
1200-302 098 NOK
C
PGL36120U41A
1200A600V165 372 NOK
C
PGL36120U44A
1200A600V-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?