GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown slange 3/4 tommer


filtre
Bøye radius: 8" , Farge: Hvit , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM Med Microban , Slange innvendig dia.: 3 / 4 " , Slange Utvendig Dia.: 1.17 " , Innvendig Dia.: 3 / 4 " , Maks. Press: 300 psi , Utvendig Dia.: 1 11 / 64 " , Forsterkning: Tekstilforsterket , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 200 F , Rørmateriale: EPDM , Arbeids press: 300 psi
StilModellSlangelengdeLengdetypenPris (eks. mva)
A
32W235
50ft.50ft.Koblet montering4 469 NOK
B
32W261
50ft.50ft.Bulk slange3 887 NOK
B
32W262
100ft.100ft.Bulk slange6 606 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?