GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Hose 3/4 Inch 100 Feet White | AC6CZA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 vaskeslange 3/4 tomme 100 fot hvit

På lager
Vare: AC6CZA Modell: 32W262

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange
Bøy radius8"
FARGEHvit
DekkmaterialeEPDM Med Microban
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.17 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.1 11 / 64 "
ForsterkningTekstilforsterket
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 200 F
RørmaterialeEPDM
typenBulk slange
Arbeids press300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLengdetypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYV 32W23550ft.50ft.Koblet montering4 469 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Bulk slange3 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 vaskeslange 3/4 tomme 100 fot hvit
6 606 NOK / enhet