A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 11.375 , Utløpsbredde (Inn.): 8.25 , Boligfinish: none , Hushøyde: 17.5 " , Huslengde: 16 5 / 16 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 8.25 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 10-7 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 1350 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 11 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 6.437 "
Vifte 10 5/8 tommer, galvanisert stål
Dayton enkeltinnløp fremover kurveblåsere er designet for stillegående og effektiv ytelse i industrielle luftbevegelsesapplikasjoner. Disse enhetene er utstyrt med dynamisk balanserte foroverbuede stålhjul for å indusere høyt luftvolum med minimal rotasjonshastighet. De har stanset stålhus for strukturell stivhet og langsiktig ytelse. De er utstyrt med en- eller trefasemotorer med åpne, dryppsikre kapslinger for å sirkulere kjølig luft og forhindre at vanndråper faller ned i motoren og skader de bevegelige delene. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 850 til 1350 o/min.