DAYTON 7HR16 Blåser 10 5/8 In | AF3LJD

DAYTON 7HR16 Blåser 10 5/8 In

På lager
Vare: AF3LJD Modell: 7HR16

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1050
CFM @ 0.125-inn. SP1820
CFM @ 0.250-inn. SP1720
CFM @ 0.500-inn. SP1500
CFM @ 0.750-inn. SP1250
CFM @ 1.000-inn. SP930
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)8.25
Forsterker med full belastning11.6 / 5.9-5.8
Husfinishnone
Husets høyde17.5 "
Husets lengde16 5 / 16 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde8.25 "
Hz60
Innløp Dia.10-7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1350
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseRotasjonPris
DAYTON 7HR17 Blåser 10 5/8 In | AF3LJE 7HR17111752060Klasse B1725Kondensator-start1CW Visning Drive Side12 698 NOK
DAYTON 7HR27 Blåser 10 5/8 In | AF3LJQ 7HR271/28501430Klasse B17253-fase1CW Visning Drive Side14 707 NOK
DAYTON 7HR28 Blåser 10 5/8 In | AF3LJR 7HR283/410501820Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side13 149 NOK
DAYTON 7HR29 Blåser 10 5/8 In | AF3LJT 7HR29111752060Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side14 330 NOK
DAYTON 7HR30 Blåser 10 5/8 In | AF3LJU 7HR301.513502380Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side17 189 NOK
DAYTON 7HR37 Blåser 10 5/8 In | AF3LKB 7HR371/28501430Klasse B1725Delt fase1CW Visning Drive Side11 330 NOK
DAYTON 7HR64 Blåser 10 5/8 In | AF3LLF 7HR641/28501430Klasse B1725Delt fase1CCW Visning Drive Side11 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR16 Blåser 10 5/8 In
12 690 NOK / enhet