GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 vaskeslange 3/4 tomme 50 fot hvit

På lager
Vare: AC6CYV Modell: 32W235

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange
Bøy radius8"
FARGEHvit
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialeEPDM Med Microban
Fittings3/4 "M x F GHT
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.17 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde50ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.1 11 / 64 "
ForsterkningTekstilforsterket
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 200 F
RørmaterialeEPDM
typenKoblet montering
Arbeids press300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1025
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)47.5
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLengdetypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W261 Washdown Hose 3/4 Inch 50 Feet White | AC6CYZ 32W26150ft.50ft.Bulk slange3 940 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W262 Washdown Hose 3/4 Inch 100 Feet White | AC6CZA 32W262100ft.100ft.Bulk slange7 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 vaskeslange 3/4 tomme 50 fot hvit
4 509 NOK / enhet