SQUARE D PGL36100U44A Strømbryter i formstøpt hus, påskrudd, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR

SQUARE D PGL36100U44A strømbryter for støpt hus, påskrudd, 1000 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8TPR Modell: PGL36100U44A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps1000A
RammetypePGL
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.019
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)30.48

Produktdetaljer:

    • Strømbryter i PowerPact-serien designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning
    • Har en programmerbar elektronisk utløserenhet for øyeblikkelig strømbegrensning med et avbruddsområde på 18 kA ved 600 VAC og 65 kA ved 240 VAC
    • Leveres utstyrt med last- og linjeskoterminaler og bolt-på-monteringsmulighet for enkel panelmontering
    • UL-listet og CSA/IEC-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PGL36100 kretsbryter 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-289 286 NOK
SQUARE D PGL36120 kretsbryter 1200a 3p 600vac Boksluke | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-284 076 NOK
SQUARE D PGL36060 Strømbryter Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strømbryter Feed-thru 1000 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V147 065 NOK
SQUARE D PGL36120U41A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V164 684 NOK
SQUARE D PGL36120U44A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PGL36100U44A strømbryter for støpt hus, påskrudd, 1000 A, 600 VAC
184 722 NOK / enhet